Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Ladekabel 12V/24V passend für Apple iPad schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Ladekabel 12V/24V passend für Apple iPad schwarz
KFZ-Ladekabel 12V/24V passend für Apple iPad schwarz
KFZ-Ladekabel 12V/24V passend für Apple iPad schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-2501007700002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     IPAD12V
EAN/GTIN:
     4020634899234
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel

KFZ-Ladekabel 12V/24V passend für Apple iPad schwarze Ausführung

  • passend für: iPad
  • einfaches Aufladen über den Zigarettenanzünder
  • dual LED
  • flexibles Spiralkabel (1,5m)
  • Farbe: schwarz
  • geeignet für LiIon und Li-Pol Akkus

Technische Daten (kein original Apple Zubehör): Eingangsspannung: 12V/24V DC
Ausgangsstrom: max. 2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.