Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötfahne U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDK Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötfahne U-Form
FDK Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötfahne U-Form
FDK Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötfahne U-Form
FDK Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötfahne U-Form
FDK Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötfahne U-Form
FDK Sanyo Lithium Batterie CR17450SE Size A, mit Lötfahne U-Form
Artikel-Nr.:
     8005-2500790900002
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR17450LFU
EAN/GTIN:
     4020634920914
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
  • FDK Lithium 3V Batterie CR 17450SE A - Zelle LF U-Form
  • CR17450SE LFU Lithium Batterie, A (Bobbin), 2500 mAh, U-Fahne, 1er-Pack
FDK Sanyo CR17450SE Lithium-Batterie A der CR Serie IEC CR17450 SE
  • Standard Rundzelle mit Lötfahnen U-Form
  • hohe Spannung 3,0 Volt
  • hohe Energiedichte, weiter Temperaturbereich -40°C - 85°C
  • geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
  • Hochkapazitäts-Rundzelle
  • mit UL-Zulassung, ISO9002 Zertifiziert, IEC CR17450
FDK Lithium 3V Batterie CR 17450SE A - Zelle LF U-Form CR17450SE LFU Lithium Batterie, A (Bobbin), 2500 mAh, U-Fahne, 1er-Pack

Frisch gefertigte FDK Lithium Batterie CR17450 SE konfektioniert mit Lötfahnen in U-Form d.h. Lötfahnen am Plus- und Minuspol abgehend in eine Richtung. Die frische FDK Lithium Batterie mit der hohen Arbeitsspannung, mit hoher Energiedichte sowie der geringen Selbstentladung.

 

Technische Daten, Hersteller FDK Corporation ehemals Sanyo
Herst.Nr: CR17450SE-LFU , System: Einweg Lithium Batterie
Type / Size: A mit Lötfahne U-Form
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 2500mAh
Abmessungen (DxH): 17 x 45mm, Gewicht: 22 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.