Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Alcatel Bilboa 590, 370mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Alcatel Bilboa 590, 370mAh
AccuCell Akku passend für Alcatel Bilboa 590, 370mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500706000000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ALCATELB_2
EAN/GTIN:
     4020634929405
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie

Ersatz-Akku passend für Alcatel, Ericsson Schnurlos-Telefon:

  • Alcatel Bilboa 490, Alcatel Bilboa 590
  • Iloa 95, Iloa 350, Iloa 352, Iloa 480
  • Pokelis 55, Pokelis 95, Pokelis 140, 145
  • 37AAAM3BMJ Akku 3x2/3AAA

NiMH-Hochleistungs-Akku, bis zu 100% mehr Leistung als der Original-Akku des Telefons. NiMH-Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) mehr vorhanden. Es kann weiterhin die Basis-Ladestation des Telefons verwendet werden.

Technische Daten (kein Original Alcatel Akku): System: NiMH Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 370mAh
Maße (LxBxH): mm
Gewicht: Gramm

Weitere Suchbegriffe: akku für funkkopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.