| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500689800000 Herst.-Nr.: SIHA123_20 EAN/GTIN: 4020634931026 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Akku passend für den Siemens Handy Akku - Siemens Gigaset SL1, Siemens Gigaset SL2, Gigaset SL55
- Siemens A52, Siemens A55, Siemens A57, Siemens A60
- Siemens C55, Siemens C60, Siemens M55, Siemens MC60
- Siemens S55, Siemens Gigaset SL100, Gigaset SL150, T-Sinus 701M
Kompatibel zu Siemens Handy Akku: V30145-K1310-X111-1, V30145-K1310-X401, V30145-K1310-X250, EBA-510 / L36880-N5601-A100 (700mAh LiIon) Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,6 bis 3,7 Volt Kapazität: 650-780mAh, Maße (LxBxH): ca. 50,1 x 36,4 x 6,7mm, Gewicht: 17 Gramm Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, Akkus für Siemens-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für siemens-handys |
| | |
| |