| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500670400004 Herst.-Nr.: 3/V15HFP EAN/GTIN: 4020634932962 |
| |
|
| | |
| Varta 3/V15H Flatpack NiMH Akku Bauform Knopfzelle Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an: - Hohe Kapazitäten
- Kein Memory-Effekt
- Lange Lebensdauer
- Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
- 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
- sicher & zuverlässig (UL Zulassung)
Technische Daten: System: Nickel Metall Hydrid Akku 2er Print Kontakte Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 15mAh Varta Type: 3/V15H Maße (LxBxH): 10x13mm Gewicht: 4Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, varta knopfzelle akku 3,6v, akku printmontage, akku printmontage 3,6v |
| | |
| |