| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500669800006 Herst.-Nr.: 2/V250H EAN/GTIN: 4020634933020 |
| |
|
| | |
| Varta 2/V250H NiMH Akku Bauform Knopfzelle Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an: - Hohe Kapazitäten
- Kein Memory-Effekt
- Lange Lebensdauer
- Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
- 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
- sicher & zuverlässig (UL Zulassung)
Technische Daten: System: Nickel Metall Hydrid Akku 3er Print Kontakt Spannung: 2,4 Volt Kapazität: 250mAh Varta Type: 2/V250H Maße (LxBxH): 25,1x13,8mm Gewicht: 22Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 2,4v 250mah nimh knopfzelle, akku printmontage, akku printmontage 2,4v |
| | |
| |