Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP GP40AAAM Akku NiMH Size 2/3AAA mit Lötfahne Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP GP40AAAM Akku NiMH Size 2/3AAA mit Lötfahne Z-Form
GP GP40AAAM Akku NiMH Size 2/3AAA mit Lötfahne Z-Form
GP GP40AAAM Akku NiMH Size 2/3AAA mit Lötfahne Z-Form
GP GP40AAAM Akku NiMH Size 2/3AAA mit Lötfahne Z-Form
GP GP40AAAM Akku NiMH Size 2/3AAA mit Lötfahne Z-Form
GP GP40AAAM Akku NiMH Size 2/3AAA mit Lötfahne Z-Form
GP GP40AAAM Akku NiMH Size 2/3AAA mit Lötfahne Z-Form
Artikel-Nr.:
     8005-2500556700006
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP40AAAMLF
EAN/GTIN:
     4020634944330
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
GP Battery GP 40AAAM NiMH Akku Size 2/3 AAA
  • Hochleistungsfähiger NiMH-Akku
  • geringer Innenwiderstand
  • bis zu 1000x wiederaufladbar
  • GP 40AAAM Industriezelle 2/3 AAA
GP40AAAM Lieferung mit Lötfahnen Z-Form

Technische Daten ( Model No.: GP40AAAM, GP-40AAAM):

System: NiMH-Akku, Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 400mAh, Maße: 10,5x29,7mm, Gewicht: 7,7Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.