| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500555200002 Herst.-Nr.: TENOVIS EAN/GTIN: 4047038230852 |
| |
|
| | |
| - Akku für Tenovis Akku 4.999.046.235, 4999046235, NTTQ49MAE6
- Tenovis Integral D3, D3 Mobile, 4999120021, 4.999.046.235
- DECT FC1 Wechselakku 5010119100, 0981A06398, SN2020901985, AVAYA Systemtelefon Funkwerk Enterprise Communications GmbH
- Funkwerk FC1, 0982F01985, Detewe Openphone 24, Detewe Openphone 28, auch passend für Wechselakku FC1S SN: 5010138000 (aber ohne Gehäuse), OpenPhone 28, OpenPhone28
- Technische Daten (kein Original Tenovis Integral D3 Akku): System: NiMH Akku ohne Gehäuse, Spannung: 2,4 Volt, Kapazität: 600mAh, Maße (LxBxH): 35x33x6mm, Gewicht: 27gramm, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen
Akku passend für Tenovis Integral Schurlos-Telefon (kein Original Tenovis Akku) - Tenovis Integral D3, Tenovis Integral D3 Mobile, 4999120021
- AVAYA Tenovis Integral D3 Mobile, 4.999.046.235, 4999046235
- DECT FC1 Wechselakku 5010119100, 0981A06398, SN2020901985
- AVAYA Systemtelefon Funkwerk Enterprise Communications GmbH
- Funkwerk FC1, 0982F01985, Detewe Openphone 24, Detewe Openphone 28
- auch passend für Wechselakku FC1S SN: 5010138000 (aber ohne Gehäuse)
- OpenPhone 28, OpenPhone28, Abbildung ähnlich, Lieferung je nach Verfügbarkeit
- 4.999.046.235, 4999046235, NTTQ49MAE6
NiMH-Hochleistungs-Akku, 100% kompatibel zum Original-Akku des Telefon. NiMH-Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) mehr vorhanden! Es kann die herkömmliche Ladestation weiter verwendet werden. Technische Daten (kein Original Tenovis Integral D3 Akku): System: NiMH Akku ohne Gehäuse, Spannung: 2,4 Volt, Kapazität: 600mAh Maße (LxBxH): 35x33x6mm, Gewicht: 27Gramm, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen Weitere Informationen: Dieser Tenovis Integral Ersatz-Akku eignet sich für das Tenovis Integral Schnurlos-Telefon D3 Mobile. Es handelt sich dabei um einen qualitativ hochwertigen Nachbau, der mit seiner zuverlässigen Leistung überzeugt. Der passende NiMH-Hochleistungs-Akku ist garantiert kompatibel mit dem Schnurlos-Telefon und lässt sich einfach gegen den alten Akku austauschen. Die bisherige Ladestation kann auch nach dem Austausch weiter problemlos verwendet werden.
Dank NiMH-Technologie weist der Ersatz-Akku für das Tenovis Integral D3 Mobile keinen Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) auf. Daher kann dieser Akku bei jedem Ladestand ohne Leistungsverlust wieder aufgeladen werden. Der Tenovis Integral Ersatz-Akku hat eine Kapazität von 600 mAh und eine Spannung von 2,4 Volt. Die Maße des Akkus betragen 35 x 33 x 6 mm (L x B x H). Damit passt der Hochleistungs-Akku einwandfrei in das Schnurlos-Telefon und lässt sich als 100 % kompatibler Ersatz-Akku verwenden. Das Gewicht dieses Artikels liegt bei 27 Gramm. Dieser Ersatz-Akku ist kein Original Tenovis Integral D3 Akku, sondern ein leistungsstarker Nachbau. Er lässt sich auch als Wechselakku FC1S SN: 5010138000 einsetzen. Dabei ist das Gehäuse zu entfernen. Akkus mit Nickel-Metallhydrid-System (NiMH) erlauben einen höheren Ladestrom. Dadurch kann der Akku schneller aufgeladen werden. Ein weiterer Vorteil dieser Akkus ist die höhere Energiedichte und ein besonders niedriger Memory-Effekt. |
| | |
| | | |
| | | |
| |