| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500553500005 Herst.-Nr.: GP1004_1 EAN/GTIN: 4020634944651 |
| |
|
| | |
| - Der AccuCell NiMH Akku passend als Ersatz für den Sanyo HF-A1U NiMH Akku
- NiMH Akku prismatisch, hohe Kapazität, lange Ausdauer, sehr gutes Leistungsverhalten
- bauähnlich GP14M, Sony NH-14WM, NH14WM, Sharp AD-N55BT, Aiwa MHB-901, NC-6WM, NH-9WM, SL-CT700, NC-5WM
- Der GP14M Akku wird nicht mehr produziert, dafür liefern wir baugleich einen NiMH Akku vmit 1350 bis 1450mAh. Diese leistungsfähigen NiMH Akkus werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert
- System: NiMH Akku, NiMH rechargeable battery Spannung, Voltage: 1.2 Volt, Kapazität, Capacity: 1350 - 1450mAh Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 67x17x6mm, Gewicht. Weight: 26gramm
Der AccuCell NiMH Akku passend als Ersatz für den Sanyo HF-A1U NiMH Akku - NiMH Akku prismatisch
- hohe Kapazität, lange Ausdauer, Sehr gutes Leistungsverhalten
- bauähnlich GP14M, Sony NH-14WM, NH14WM, Sharp AD-N55BT, Aiwa MHB-901, NC-6WM, NH-9WM, SL-CT700, NC-5WM
Der GP14M Akku wird nicht mehr produziert, dafür liefern wir baugleich einen NiMH Akku von AccuCell mit 1350 bis 1450mAh. Diese leistungsfähigen NiMH Akkus werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert and richten sich an den industriellen Einsatz, bei dem quality and ein gutes Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen. Einsatzmöglichkeiten: Industrie Anwendungen, mobile Kommunikation Technische Daten, Technical specifications from AccuCell: System: NiMH Akku, NiMH rechargeable battery Spannung, Voltage: 1.2 Volt, Kapazität, Capacity: 1300 - 1450mAh Abmessungen, Dimensions in mm (LxBxH): 67,7 x 16,6 x 5,9, Gewicht. Weight: 26Gramm Akku passend z.B. für AIWA AM-F90, AM-HX30, AM-HX100, HX150, HX200, MHB-901; IRIVER IMP-400/450/550; JVC, VICTOR XM-P55SL, XM-P55/2000, XM-PJ1, XM-PX5, XM-PX50, XM-PX55, XM-PX70, KENWOOD DMC-M7R, DMC-P33, DMC-P55; PANASONIC SJ-MR220, MR200, SJ-SW9MD, SW90MD, MJ88, MJ80, SJ-MJ10, SJ-MJ15, SJ-MJ17, SJ-MJ35, SJ-MJ55, SJ-MJ70, SJ-MJ75, SJ-MJ77, SJ-MJ80, SJ-MJ88, SJ-MJ95, SJ-MR100, SJ-MR200, SJ-MR220, SJ-MR 220, SJ-MR230, SJ-MR250, SJ-MW1, SJ-MW2, SJ-MW3, SJ-SW9MD, SJ-SW90MD, SL-CT700, SL-CT 700; SHARP IM-DR580H, IM-MT770, IM-MT877, IM-MT880, IM-MT880S, IM-MT899H, MEDION MD-DR7, MEDION MD-MT770, MT877, MT77, MT66, MEDION MD-ST77, MEDION MD-DS8, MEDION MD-ST55, MEDION MD-ST66, MEDION MD-ST70, MEDION MD-ST77, MEDION MD-ST700, MEDION MD-ST770, MEDION MD-ST880, MEDION MD-MT90, MEDION MD-MT180, MEDION MD-MT180H, MEDION MD-MT190H, MEDION MD-MT200H, MEDION MD-MT770, MEDION MD-MT866H, MEDION MD-MT877, MEDION MD-MT877H, MEDION MD-MT888, MEDION MD-MT888H, MEDION MD-MT899H; Sony MZ-E7W, MZ-11, MZ-25, MZ-30, MZ-35, MZ-44, MZ-45, MZ-50, MZ- 55, MZ-70, MZ-75, MZ-77, MZ-80, MZ-90, MZ-500, MZ-501, MZ-600, MZ-610, MZ-700, MZ-707, MZ-710, MZ-800, MZ-900, MZ-909, MZ-EP11, MZ-EP50, D-E888, D-E905, D-E999, D-EJ01, D-EJ1000, D-EJ2000, D-NE1, D-NE10, D-NE800, D-NE900, MZ-N1, MZ-N710, MZ-N810, MZ-N910, MZ-R55, MZ-R90, MZ-R91, MZ-R900, MZ-R909, E900, E707, E501, E600, E700, E500, E800, E90, E75, E55, E44, E45, E25, E30, E35, E50, EP11, MZ-E10, MZ-E909, MZ-NH900, MZ-N1, MZ-NF810CK, MZ-R909, R900, R90, R91, R55 auch passend für Akku kompatibel mit PANASONIC RQ-SX 53 mit NiMH/ 1.2V/ 1.350 mAh, PANASONIC RQ-SX 53 Akku
|
| | |
| | | |
| | | |
| |