Ersatz-Akku für Apple iPOD 3G, Apple iPod E225846, 616-0159, Apple iPod 10GB M8976LL/A kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ Lithium-Polymer Akku, sehr geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 3,7 Volt Spannung, 700mAh Kapazität, 2,6 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 48,2mm x 31,1mm x 4,6mm!
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbau Akku ersetzt den Apple iPod 3G, Apple iPod 20GB, Apple iPod 30GB Akku. Unser Nachbau Akku hat 3,7 Volt Spannung und eine Kapazität von 700mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des IPOD 40GB M9245LL/A, Apple iPod 3G, Apple iPod 30GB M8948LL/A, Apple iPod 20GB M9244LL/A, Apple iPod 15GB M9460LL/A, Apple iPod 10GB M8976LL/A Akkus beträgt 2,6 Wh. Unser Akku ist passend für Apple IPOD 40GB M9245LL/A, Apple iPod 3G, Apple iPod 30GB M8948LL/A und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung. Ersatz-Akku für Apple iPod 3G, E225846, 616-0159 Unser Akku für Apple E225846, 616-0159 kann mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. direkt im Gerät aufgeladen werden ! Die Abmessungen für diesen Akku betragen 48,2mm x 31,1mm x 4,6mm. Unser Nachbau Akku hat einen verbauten Schutz gegen Kurzschluss sowie einen Schutz gegen Überladung und Überhitzung - Sie haben daher keinen Schaden zu befürchten und können sich absolut sicher im Umgang mit unserem Qualitäts-Akku sein ! Technische Daten für den Apple IPOD 20GB M9244LL/A, Apple iPod 15GB M9460LL/A, Apple iPod 10GB M8976LL/A Akku
Spannung (Volt): 3,7 Volt
Kapazität (mAh): 700mAh
Kapazität (Wh): 2,6 Wh
Zusammensetzung (Chemie): Li-Polymer Akku
Gewicht (g): 0,016 Gramm
Abmessungen (mm): 48,2mm x 31,1mm x 4,6mm Lithium Polymer Akku für Apple iPODDE225846, 616-0159 Unser Nachbau Akku ist passende für folgende Geräte
- Apple IPOD 40GB M9245LL/A, Apple iPod 3G, Apple iPod 30GB M8948LL/A, Apple iPod 20GB M9244LL/A, Apple iPod 15GB M9460LL/A, Apple iPod 10GB M8976LL/A
und ersetzt die folgenden Akkutypen