Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset SL150, 850mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset SL150, 850mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset SL150, 850mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset SL150, 850mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset SL150, 850mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset SL150, 850mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset SL150, 850mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset SL150, 850mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500394000009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHA133_15
EAN/GTIN:
     4020634960606
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer

Lithium-Polymer Hochleistungs Akku passend für Siemens Handy:

  • Siemens Gigaset SL100, Gigaset SL150
  • Siemens A52, Siemens A55
  • Siemens A57, Siemens A60
  • Siemens A62, Siemens A65
  • Siemens A70, Siemens A75
  • Siemens C55, Siemens C60
  • Siemens M55, Siemens MC60
  • Siemens MCT62, Siemens S55


Kompatibel zu Siemens Akku:

  • EBA-510 / L36880-N5601-A100 (700mAh LiIon)

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Lithium-Polymer Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 850mAh
Maße (LxBxH): 50,6x36,6x6,8mm
Gewicht: 18Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.