| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500250000006 Herst.-Nr.: CR17450P EAN/GTIN: 4020634975006 |
| |
|
| | |
| - Sanyo CR17450SE Lithium-Batterie A mit Print Kontakten
- Sanyo CR17450SE Lötfahnen +pol 2 Kontakte Minuspol 1 Kontakt
Sanyo CR17450SE Lithium-Batterie A der CR Serie IEC CR17450 SE - Rundzelle mit 3er Print Lötfahnen
( = Pluspol 2 Kontake / Minuspol 1 Kontakt zum einlöten) - hohe Spannung 3,0 Vol, hohe Energiedichte
- weiter Temperaturbereich -40°C - 85°C
- geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
- Hochkapazitäts-Rundzell, mit UL-Zulassung
- ISO9002 Zertifizier, IEC CR17450
CR17450 Sanyo High-capaity Cylindrial Type Primary Lithium batteries CR Series Size A - High operating voltage of 3V and high energy density
- Wide operating temperature range: -40 to 85 (depending on type)
- Low self-discharge rate (0.5% per year at room temperature) (high capacity cylindrical type)
- UL approve, ISO9002 certified, IEC CR17450
Technische Daten: System: Einweg Lithium Batterie, Type / Size: A mit 3er Print Lötfahnen ++/- Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 2500mAh, Maße (DxH): 17 x 45mm, Gewicht: 22 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |