Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21V 150W GX5.3 EKE Ushio 1000306 EKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21V 150W GX5.3 EKE Ushio 1000306 EKE
21V 150W GX5.3 EKE Ushio 1000306 EKE
21V 150W GX5.3 EKE Ushio 1000306 EKE
21V 150W GX5.3 EKE Ushio 1000306 EKE
21V 150W GX5.3 EKE Ushio 1000306 EKE
Artikel-Nr.:
     8-15902302914525
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     1000306 EKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Leuchtmittel mit Reflektor
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

21V 150W GX5.3 EKE
Ushio 1000306 EKE

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 21V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
KolbenTyp: MR16
Kolbedurchmesser: 50.67mm
Gesamtlänge: 44.45mm
Positionierung der wendel: CC-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Farbtemperatur: 3250K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 58771
Referenz: Osram EKE/X Long Life
Referenz: NAED 54842
Referenz: GE EKE
Referenz: OSRAM 93638
Referenz: GE 35200
Billiblanket Lamp
Referenz: Nikon 66221
Referenz: Philips 13629
Referenz: Bausch & Lomb 31-31-52
Referenz: ANSI EKE
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogenlampe gx5.3 150w, halogenlampe gx5 3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, Projektionslampe - Halogen, Osram: 58771, Osram: EKE/X Long Life, NAED: 54842, GE: EKE, OSRAM: 93638, GE: 35200, Billiblanket Lamp, Nikon: 66221, Philips: 13629, Bausch & Lomb: 31-31-52, ANSI: EKE, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.