Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21V 150W GX5.3 EKE Osram 93638 EKE/X Long Life


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21V 150W GX5.3 EKE Osram 93638 EKE/X Long Life
21V 150W GX5.3 EKE Osram 93638 EKE/X Long Life
21V 150W GX5.3 EKE Osram 93638 EKE/X Long Life
21V 150W GX5.3 EKE Osram 93638 EKE/X Long Life
21V 150W GX5.3 EKE Osram 93638 EKE/X Long Life
Artikel-Nr.:
     8-15901302914525
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     58771 EKE/X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Leuchtmittel mit Reflektor
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

21V 150W GX5.3 EKE
Osram 93638 EKE/X Long Life

Marke: Osram-Sylvania
Betriebsspannung: 21V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
KolbenTyp: MR16
Kolbedurchmesser: 51mm
Gesamtlänge: 44.5 maxmm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 80lm
Farbtemperatur: 3150K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 58771
Referenz: Osram EKE/X Long Life
Referenz: NAED 54842
Referenz: GE EKE
Referenz: OSRAM 93638
Referenz: GE 35200
Billiblanket Lamp
Referenz: Nikon 66221
Referenz: Philips 13629
Referenz: Bausch & Lomb 31-31-52
Referenz: ANSI EKE
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, osram halogenlampe gx5.3, halogenlampe gx5 3, halogenlampe gx5.3 150w, Projektionslampe - Halogen, Osram: 58771, Osram: EKE/X Long Life, NAED: 54842, GE: EKE, OSRAM: 93638, GE: 35200, Billiblanket Lamp, Nikon: 66221, Philips: 13629, Bausch & Lomb: 31-31-52, ANSI: EKE, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.