Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio 1630/1631X 6.5V 2.75A P30d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio 1630/1631X 6.5V 2.75A P30d Limited Stock
Ushio 1630/1631X 6.5V 2.75A P30d Limited Stock
Ushio 1630/1631X 6.5V 2.75A P30d Limited Stock
Ushio 1630/1631X 6.5V 2.75A P30d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-15900302916855
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     80000921630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Ushio 1630/1631X
6.5V 2.75A P30d Limited Stock

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Ushio
Betriebsspannung: 6.5V
Lampenleistung: 15W
Stromstärke: 2.75A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30d
KolbenTyp: S25
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 48 maxmm
Lichtschwerpunkt: 25mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 289lm
Ursprungsland: USA

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ushio 8000092
Referenz: GE Colorimeter
Referenz: GE Microscope Illuminator
Referenz: GE 1631X
Referenz: GUERRA 1762/3
Referenz: GE 1630
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel P30d, Sockel P30d, mikroskoplampe ushio, leuchtmittel p30d, mikroskoplampe p30d, Medizinische Lampen - Mikroskop, Ushio: 8000092, GE: Colorimeter, GE: Microscope Illuminator, GE: 1631X, GUERRA: 1762/3, GE: 1630, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.