Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JCR/M 12V 22W/A3 GZ4 Kaltlichtreflektor für Olympus 8-S110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JCR/M 12V 22W/A3 GZ4 Kaltlichtreflektor für Olympus 8-S110
JCR/M 12V 22W/A3 GZ4 Kaltlichtreflektor für Olympus 8-S110
Artikel-Nr.:
     8-15900302914607
Hersteller:
     KLS Martin
Herst.-Nr.:
     8-S110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

JCR/M 12V 22W/A3 GZ4
Kaltlichtreflektor für Olympus 8-S110

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: KLS
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 22W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ4
KolbenTyp: MR11
Ursprungsland: Japan

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Olympus 8-S110
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GZ4, Sockel GZ4, mikroskop-lampe 12 v, leuchtmittel gz4, Medizinische Lampen - Mikroskop, Olympus: 8-S110, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.