Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120V 500W P28s Osram BTM 54686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120V 500W P28s Osram BTM 54686
120V 500W P28s Osram BTM 54686
120V 500W P28s Osram BTM 54686
Artikel-Nr.:
     8-15900302914512
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     54686 BTM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

120V 500W P28s
Osram BTM 54686

Marke: Osram-Sylvania
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
Gesamtlänge: 127mm
Lichtschwerpunkt: 55.6mm
Positionierung der wendel: C-13D
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 13000lm
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 54686
Referenz: ANSI BTM
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Halogen, Osram: 54686, ANSI: BTM, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.