Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 1500W 120V R7s Victory Lighting Gold


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Halogen IR 1500W 120V R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 1500W 120V R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 1500W 120V R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 1500W 120V R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 1500W 120V R7s Victory Lighting Gold
Artikel-Nr.:
     8-15500910400898
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     8714681282564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR 1500W 120V R7s
Victory Lighting Gold

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Victory
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 350mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2500K
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren r7s, halogenlampe r7s, stabform halogen, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,6133*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,36133* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 354,2333*
€ 421,53763
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 340,6533*
€ 405,37743
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 329,5933*
€ 392,21603
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 313,6133*
€ 373,19983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.