Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 230V 2000W R7s Ceramic Victory Lighting Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 230V 2000W R7s Ceramic Victory Lighting Klar
Halogen IR 230V 2000W R7s Ceramic Victory Lighting Klar
Halogen IR 230V 2000W R7s Ceramic Victory Lighting Klar
Artikel-Nr.:
     8-15500910004349
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

Halogen IR 230V 2000W R7s Ceramic
Victory Lighting Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s Ceramic
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 947mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2200K
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab r7s 2000w, halogenlampe r7s, halogenlampe r7s 2000w, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.