Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1600T3/7 Halogen IR 240V 1600W R7s Dr. Fischer Mattiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1600T3/7 Halogen IR 240V 1600W R7s Dr. Fischer Mattiert
1600T3/7 Halogen IR 240V 1600W R7s Dr. Fischer Mattiert
Artikel-Nr.:
     8-12600914500364
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     1600T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

1600T3/7 Halogen IR 240V 1600W R7s
Dr. Fischer Mattiert

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1600W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 498.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre r7s, halogenlampe r7s, stabform halogen, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,642*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,5642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,292*
€ 534,65748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,682*
€ 531,55158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,922*
€ 513,98718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,102*
€ 498,73138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,642*
€ 447,01398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.