Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17007/99 Halogen IR STELA 600W 230V R7s Transluzent


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8-12600910400881
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     17007/99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

17007/99 Halogen IR STELA 600W 230V R7s
Transluzent

Industrial Heater Clear without Reflector

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 600W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Translucent
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 425mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1800K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren r7s, halogenlampe r7s, stabform halogen, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.061,6255*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 41,23251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.275,8455*
€ 2.708,25615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.247,5055*
€ 2.674,53155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.154,3855*
€ 2.563,71875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.102,6355*
€ 2.502,13625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.061,6255*
€ 2.453,33435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.