Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15042Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Helen Wetterfest IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15042Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Helen Wetterfest IP64
15042Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Helen Wetterfest IP64
15042Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Helen Wetterfest IP64
15042Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Helen Wetterfest IP64
15042Z Halogen IR 1500W 235V SK15 Helen Wetterfest IP64
Artikel-Nr.:
     8-12600850915059
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15042Z
EAN/GTIN:
     8714681335536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

15042Z Halogen IR 1500W 235V SK15
Helen Wetterfest IP64

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 355mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 15042Z HeLen
Referenz: Helen Waterproof
Weitere Suchbegriffe: halogenröhre 1500w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Philips: 15042Z HeLen, Helen: Waterproof, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
2
1
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 111,68*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 150,53*
€ 186,30*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.