Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13207/998 Halogen IR 1000W 110V FA4 + Leads Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
13207/998 Halogen IR 1000W 110V FA4 + Leads Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13207/998 Halogen IR 1000W 110V FA4 + Leads Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13207/998 Halogen IR 1000W 110V FA4 + Leads Dr.Fischer mit weissem Reflektor
13207/998 Halogen IR 1000W 110V FA4 + Leads Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600850913518
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13207/998
EAN/GTIN:
     8714681328897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

13207/998 Halogen IR 1000W 110V FA4 + Leads
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor and Cable

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 204mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2400K
Ursprungsland: France

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13207/98
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenlampe sockel r7s 1000w, halogenröhre 1000w, halogenröhre, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Philips: 13207/98, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,286*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 52,2286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,896*
€ 711,49624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 593,896*
€ 706,73624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 584,436*
€ 695,47884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,966*
€ 672,30954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 522,286*
€ 621,52034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.