Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE FDB 120V 1500W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE FDB 120V 1500W R7s
GE FDB 120V 1500W R7s
GE FDB 120V 1500W R7s
Artikel-Nr.:
     8-11000130917600
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     FDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

GE FDB
120V 1500W R7s

Marke: GE
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7S
Gesamtlänge: 167mm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI FDB
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel stabform 1500w, leuchtmittel stabform, stabform r7s, Projektionslampe - Halogen, ANSI: FDB, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.