Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 13117 17V 150W GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 13117 17V 150W GX5.3
Narva 13117 17V 150W GX5.3
Narva 13117 17V 150W GX5.3
Narva 13117 17V 150W GX5.3
Narva 13117 17V 150W GX5.3
Artikel-Nr.:
     8-10800302813117
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     13117
EAN/GTIN:
     4250686505986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Leuchtmittel mit Reflektor
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Narva 13117
17V 150W GX5.3

Marke: Narva
Betriebsspannung: 17V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 47mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13117
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogenlampe gx5.3 150w, halogenlampe gx5 3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, Projektionslampe - Halogen, Philips: 13117, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.