Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 40W Ba15d Dr. Fischer Halogen 67100205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 40W Ba15d Dr. Fischer Halogen 67100205
24V 40W Ba15d Dr. Fischer Halogen 67100205
24V 40W Ba15d Dr. Fischer Halogen 67100205
24V 40W Ba15d Dr. Fischer Halogen 67100205
Artikel-Nr.:
     8-10300302847057
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     H018550 Halogen
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe BA15D
Halogenlampe Sockel BA15D
NV-Halogenlampe BA15D
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

24V 40W Ba15d
Dr. Fischer Halogen 67100205

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Glasskolben: Black Top
Kolbedurchmesser: 11maxmm
Gesamtlänge: 53 maxmm
Lichtschwerpunkt: 34+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 700lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Dr. Mach Triaflex
Referenz: Dr. Mach 67100205 Halogen
Referenz: Dr. Mach Praxilia
Referenz: Hanaulux H018550
Referenz: Dr. Mach 1210/91H
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, medizinische lampen dr fischer 24v 40w, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Dr. Mach: Triaflex, Dr. Mach: 67100205 Halogen, Dr. Mach: Praxilia, Hanaulux: H018550, Dr. Mach: 1210/91H, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.