Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 40W G6.35 H018769 Axialwendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 40W G6.35 H018769 Axialwendel
22.8V 40W G6.35 H018769 Axialwendel
22.8V 40W G6.35 H018769 Axialwendel
22.8V 40W G6.35 H018769 Axialwendel
Artikel-Nr.:
     8-10300302847004
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     H56018769
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

22.8V 40W G6.35
H018769 Axialwendel

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44 Maxmm
Lichtschwerpunkt: 30.5+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 800 Stunden
Lichtstrom: 900lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Dr. Mach 6710 0101
Referenz: Hanaulux H56018769 with axial filament
Referenz: Dr. Mach Mach 120
Referenz: Dr. Mach Mach 120F
Referenz: Dr. Mach Triaflex
Referenz: Hanaulux Oslo
Referenz: Hanaulux Melbourne
Referenz: Guerra 6419/AX1
Referenz: Berchtold CZ 945-24
Referenz: Berchtold D200 24V
Referenz: Hanaulux H018769 with axial filament
Referenz: Dr. Mach 1240/91
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel g6 35, halogenlampe g6.35 40w, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Dr. Mach: 6710 0101, Hanaulux: H56018769 with axial filament, Dr. Mach: Mach 120, Dr. Mach: Mach 120F, Dr. Mach: Triaflex, Hanaulux: Oslo, Hanaulux: Melbourne, Guerra: 6419/AX1, Berchtold: CZ 945-24, Berchtold: D200 24V, Hanaulux: H018769 with axial filament, Dr. Mach: 1240/91, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.