Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S11
12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S11
12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S11
12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S11
Artikel-Nr.:
     8-10100304842258
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842258
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

12V 0.5A P30s
Dr.Fischer CC8/S11

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 500mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S11
Kolbedurchmesser: 35 maxmm
Gesamtlänge: 58 maxmm
Lichtschwerpunkt: 28.5+/-0.4mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 85lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.