Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S8
12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S8
12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S8
12V 0.5A P30s Dr.Fischer CC8/S8
Artikel-Nr.:
     8-10100304842128
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

12V 0.5A P30s
Dr.Fischer CC8/S8

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 500mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 26.2 maxmm
Gesamtlänge: 50.8 maxmm
Lichtschwerpunkt: 28.5+/-0.4mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 65lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Tideland 1851115
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, Tideland: 1851115, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.