Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 1.9A P30s Dr.Fischer CC8/S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 1.9A P30s Dr.Fischer CC8/S11
12V 1.9A P30s Dr.Fischer CC8/S11
12V 1.9A P30s Dr.Fischer CC8/S11
12V 1.9A P30s Dr.Fischer CC8/S11
Artikel-Nr.:
     8-10100304842069
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     842069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P30s
Sockel P30s
leuchtmittel p30s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

12V 1.9A P30s
Dr.Fischer CC8/S11

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 1.9A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30s
KolbenTyp: S11
Kolbedurchmesser: 35 maxmm
Gesamtlänge: 58 maxmm
Lichtschwerpunkt: 28.5+/-0.4mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 390lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Tideland 1851048
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, Tideland: 1851048, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.