Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230-240V 50W Bx22d Dr. Fischer 240V 50W Bx22d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230-240V 50W Bx22d Dr. Fischer 240V 50W Bx22d Limited Stock
230-240V 50W Bx22d Dr. Fischer 240V 50W Bx22d Limited Stock
230-240V 50W Bx22d Dr. Fischer 240V 50W Bx22d Limited Stock
230-240V 50W Bx22d Dr. Fischer 240V 50W Bx22d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100302936007
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     H56018251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

230-240V 50W Bx22d
Dr. Fischer 240V 50W Bx22d Limited Stock

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bx22d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 82mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 370lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux H018252
Referenz: Hanaulux H018251
Referenz: Hanaulux H56018251
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BX22d, Sockel BX22d, medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel bx22d, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Hanaulux: H018252, Hanaulux: H018251, Hanaulux: H56018251, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.