Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE 1468 6V 4.5A P30s Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE 1468 6V 4.5A P30s Limited Stock
GE 1468 6V 4.5A P30s Limited Stock
GE 1468 6V 4.5A P30s Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100302916865
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     GE 1468X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Ophtalmologie

GE 1468
6V 4.5A P30s Limited Stock

Anwendungsbereich: Ophtalmologie
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 4.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P30d
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 48 maxmm
Lichtschwerpunkt: 31+/0.4mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 80 Stunden
Lichtstrom: 300lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 1468X
Referenz: GE 1468
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel P30d, Sockel P30d, Leuchtmittel P30s, Sockel P30s, medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel p30s, Medizinische Lampen - Ophtalmologie, GE: 1468X, GE: 1468, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.