Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ X300G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000030338
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JSA77.19E
EAN/GTIN:
     4718755092701
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Lass dich von Details beeindrucken

Tauche ein in Gaming-Welten mit verbessertem Kontrast und lebensechten Farben. Erlebe mit unseren kompakten Gaming Beamern atemberaubende Bilder und einen extrem niedrigen Input Lag von 4,16 ms für das ultimative Spielerlebnis.

  • 2000 ANSI-Lumen, 84 % DCI-P3 CinematicColorTM und HDR-PRO™
  • Echtzeit-3D-Keystone-Funktion mit automatischem optischem Zoom für schnelles Einrichten
  • 8W x2 Lautsprecher mit patentiertem passiven Kühlkörper und BenQ CinematicSound


Klangwelten voller Tiefe für ein präzises Gaming-Erlebnis


Entdecke mit der CinematicSound-Technologie von BenQ eine neue Dimension des Gaming-Klangs. Erlebe jeden Moment im Spiel durch die gezielte Platzierung des Sounds.

Entwickelt für eine verbesserte Klangqualität

Bongiovi DSP Chip

Erlebe intensives Gaming mit verbesserter Szenentiefe und räumlicher Wahrnehmung, um die Aufregung und Spannung zu spüren.

2x 8W symmetrische Lautsprecher

Symmetrisch angeordnete Lautsprecher auf dem linken und rechten Kanal des Gehäuses bilden das optimale Klangbild ab.

Patentierter Passivradiator

Der Radiator verstärkt die tiefen Frequenzen, indem er die Luftdruckänderungen während der Kompressions- und Dispersionsphasen stabilisiert.

100 Zoll Großbildschirm


Mit seinem kompakten Gehäuse und seinen leistungsstarken Bild- und Audiofunktionen bietet der X300G flexible Installationsoptionen und ein Short-Throw-Design, das ein intensives Spielerlebnis jederzeit und überall ermöglicht.

Optisch motorisierter Zoom

Der 1,2-fache optische Motorzoom ermöglicht eine mühelose Anpassung des Projektionsverhältnisses für eine flexible Aufstellung der Projektionsfläche. Im Gegensatz zum digitalen Zoom bewahrt der optische Zoom die Bildqualität ohne Pixelverfall und Latenz, was ihn perfekt für begrenzte Räume macht.

Automatische 3D-Keystone-Funktion

Der X300G stellt sich automatisch auf quadratische Bildschirme ein, sodass du in Sekundenschnelle ausgerichtete Bilder aus verschiedenen Winkeln projizieren kannst.

Autofokus in Sekunden

Der intelligente Autofokus sorgt immer für ein klares Bild in Sekundenschnelle.

Intelligente und flexible Projektion


Mit einem Throw-Ratio von 0,69 bis 0,83 und einem 1,2-fachen optischen Motorzoom kannst du die Größe der Leinwand mühelos an verschiedene Räume anpassen und eine fesselnde 100-Zoll-Leinwand aus nur 1,53 m Höhe projizieren.

Nonstop Gaming


Der USB-C-Anschluss unterstützt den DisplayPort-Ausgang (DP Alt Mode) und die Stromzufuhr (PD-Ausgänge). Schließe deine Spielekonsole einfach an und lade sie auf, um ununterbrochenes Spielen ohne lästige Kabel zu genießen.

*Vergewissere dich, dass die USB-C-Geräte und USB-C-Kabel, die an den Beamer angeschlossen werden, von der USB-IF zertifiziert sind.

Spielmodi mit geringstem Input Lag

Die ultraschnelle Eingabeverzögerung von 4,16 ms* im Gaming-Modus maximiert die Audio- und Bildqualität ohne Verzögerung und verbessert die Reaktionszeiten.

*4,16ms Input Lag bei 1080p@240Hz, 8ms bei 1440p@120Hz, 16ms bei 4K@60Hz

Automatischer Spielmodus für alle Konsolen


Der Auto Game Mode von BenQ erkennt die Eingänge deiner Xbox-, PlayStation- und Switch-Konsole und ruft sofort deine vorherigen Spielmoduseinstellungen ab, um ein maßgeschneidertes Spielerlebnis zu ermöglichen.

Verbesserte Präzision mit dem FPS Crosshair


Das FPS Crosshair projiziert ein Kreuz auf den Bildschirm und ermöglicht es den Spielern, ihre Gegner in anspruchsvollen Kämpfen schnell und präzise anzuvisieren.

BenQ SettingXchange


Lade dir professionelle Projektorbildeinstellungen für Spiele herunter und erlebe das Spiel dank der vorgefertigten Prominentenprofile. Teile deine Projektorbildeinstellungen mit anderen Spielern, um ihnen zu helfen, ihre Erfahrungen zu verbessern.

Erweitere dein Spieluniversum


Mit BenQ kannst du ganz nach deinen Wünschen spielen. Egal ob PS5/PS4, Switch oder Xbox Series X, mit der universellen HDMI 2.0b-Konnektivität bist du bestens gerüstet.

Android TV mit Google-Lizenz


Mit dem von Google lizenzierten Android TV bietet der X300G eine Vielzahl von Online-Medien, mit denen du echte 4K-Inhalte von Plattformen wie Netflix streamen kannst. Genieße deine Lieblingsfilme und -sendungen in 4K mit der intuitiven Benutzeroberfläche.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,25*
€ 1.842,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,47*
€ 1.817,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,30*
€ 1.763,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,77*
€ 1.732,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,37*
€ 1.697,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.