Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Artikel
Spültücher, blau-weiß | Viskose/Polyester, gelegt 37 x 51 cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7PYHX-31616
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
31616
EAN/GTIN:
4015544316162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
reißfeste Reinigungstücher mit spezieller Lochstruktur
für schnelle und gründliche Aufnahme von Schmutz
aus Viskose (50 %) und Polyester (50 %), ca. 40 g/m2
sehr saugfähig, robust, fusselarm
mehrfach verwendbar
Hygiene mit Farbsystem: 4 Farben erhältlich
... >
Reinigung & Papiere
>
Putztücher
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Einwegputztücher
,
Industrieputzpapier
,
Papier-Wischtücher
,
Papierputztücher
,
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Abwaschfetzen
,
Spül-Tuch
,
Spültuch
,
Vlies-Tuch
,
Vliestuch
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
einwegputztücher blau
,
vliestuch
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 5,58*
Lager 7PYHX
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,89*
Lager 8898
2 Tage
11
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 4,40*
€ 6,64*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,46*
€ 7,67*
Lager 7223
12 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 7,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7PYHX
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 216 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0698* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen (
entspricht € 70,68* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7PYHX
Versand:
Lager 7PYHX
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 99,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7PYHX
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spül- und Reinigungstuch "Eco", gelb-weiß, B: 37cm, L: 51cm
HYGOCLEAN
31618
€ 5,58*
Ähnlich
Spül- und Reinigungstuch "Eco", grün-weiß, B: 37cm, L: 51cm
HYGOCLEAN
31617
€ 5,60*
Ähnlich
Spül- und Reinigungstuch "Eco", rot-weiß, B: 37cm, L: 51cm
HYGOCLEAN
31615
€ 5,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.