Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, kompakt, 30 t (224 mm) / 15 t (292 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, kompakt, 30 t (224 mm) / 15 t (292 mm)
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, kompakt, 30 t (224 mm) / 15 t (292 mm)
Bahco Hydropneumatischer Wagenheber, kompakt, 30 t (224 mm) / 15 t (292 mm)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p974335
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150178742
Suchbegriffe:
Bahco
Hydropneumatischer
Wagenheber,
kompakt,
  • Hydro-pneumatischer kompakter Wagenheber, 30/15 T
  • Maximale Belastbarkeit: 30 T
  • Ideal für Pannendienste durch leichtes Gewicht, kompakte Größe, abnehmbaren Griff und praktischen weichen Transportgriff
  • Nur 33 kg Gesamtgewicht
  • Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit
  • Extragroße PU-Räder überwinden mühelos kleinere Hindernisse wie z. B. Schläuche
  • Zwei Adapter (45 und 75 mm) zur weiteren Steigerung der Hubhöhe inklusive
  • Sicherheitsdruckventil verhindert Überladung, mit CE-Zertifizierung gemäß 2006/42/EG und BS EN1494
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
30000 kg
Ausführung:
Wagenheber hydro-pneumatisch
Länge:
430 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
1350 mm
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: 30, t
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.298,43*
€ 1.349,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.311,08*
€ 1.362,94*
Lager 7NBYA
7
Frei Haus
ab € 1.319,27*
€ 1.371,38*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,38*
€ 1.631,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,40*
€ 1.622,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,72*
€ 1.589,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,27*
€ 1.569,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.