Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Werkzeugtasche mit Reißverschluss für Elektriker - 17-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Werkzeugtasche mit Reißverschluss für Elektriker - 17-tlg.
Bahco Werkzeugtasche mit Reißverschluss für Elektriker - 17-tlg.
Bahco Werkzeugtasche mit Reißverschluss für Elektriker - 17-tlg.
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p973509
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9852
EAN/GTIN:
     7314150114092
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Qualitativ hochwertiger Satz
  • In Tasche mit Reißverschluss
  • Werkzeugsatz für Reparaturservice mit qualitativ hochwertigen Werkzeugen
Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 kg
Länge:
40 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
50 mm
rollbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, Bahco, mit, Reißverschluss, für, Elektriker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 269,46*
€ 320,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 265,52*
€ 321,17*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,34*
€ 331,15*
Lager 7NBYA
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,61*
€ 333,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,61*
€ 365,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7348889
ab € 127,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.