| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p885404 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569228992 EAN/GTIN: 4053569228992 |
| |
|
| | |
| Geldkassette, mit 4-teiligem Scheinefach • Material: Stahl, lackiert • Nahtlos gezogen • Mit 2 stabilen kunststoffüberzogenen Griffen • Deckel bleibt automatisch geöffnet • Schaumstoffpolster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen während des Transportes • Sicherheitszylinderschloss: mit 2 Schlüsseln • Münzgeldeinsatz: aus Kunststoff • Euro-Zähl-Einsatz für alle 8 Münzarten • Herausnehmbares 4-teiliges Fach für Scheine • Zähleinsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein • Leichte Entnahme der Münzen durch Schrägstellung des Einsatzes • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Ausführung: | Fach für Scheine 4-teilig, 2 Griffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geld kassette, Geldkassette,schw.,E, uroein.,370x290x110 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,37* | € 56,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,92* | € 57,14* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,32* | € 60,47* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,35* | € 60,47* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 41,93* | € 66,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|