Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. S schwarz
ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5938101
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0837900008
EAN/GTIN:
     5709245928203
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
ID-Identity Soft Shell-Jacke light Damen 0837 Schwarz, S
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Gewicht:
683
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,43*
€ 85,67*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 91,46*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.