| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5683914 Herst.-Nr.: 1868 572 56 XL EAN/GTIN: 4055301044440 |
| |
|
| | |
| BP Softshell-Arbeitsjacke 1868
- Stehkragen
- Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
- 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Reflexpaspel
- ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelabschluss mit Windschutz
- Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Innentaschen
- innenliegende Saumweitenverstellung
- verlängerter Rücken
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | anthrazit | Ausführung: | Jacke | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 720 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, softshell-jacke grau gr. xl, herren jacke, bp herrenjacke, BP, Softshell-Arbeitsjacke, 1868, Gr., XL, anthrazit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,82* | € 83,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,96* | € 84,15* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,42* | € 89,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,07* | € 95,31* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 69,57* | € 103,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|