| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5540731 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253560664268 |
| |
|
| | |
| - Multi-Bit Schraubendreher-Satz, isoliert (1000V)
- VDE-geprüft
- Kompaktes Set mit gängigen Größen und zwei Handgriffen für vielseitigen Einsatz
- Ergonomischer und komfortabler Griff für ermüdungsfreies Arbeiten und hohen Krafteinsatz
- zusätzlicher Präzisionsgriff mit drehbarem Kopf für schnelles Schrauben
- Kugelgestrahlte Spitzen für verbessertes Drehmoment und Korrosionsschutz
- Enthaltene Größen und Profile: 1x Schlitz 3,5 mm, 1 x Schlitz 5,5 mm, 1 x PH1, 1 x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, Spannungsprüfer bis 250V
- Aufbewahrung in praktischer Werkzeugrolle (im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang:2 Griffgrößen für unterschiedliche Anwendungen1x Handgriff in voller Größe1x Präzisionshandgriff1x Schlitz 3,5 mm1x Schlitz 5,5 mm1x 1-Punkt-Kreuzschlitz1x 2-Punkt-Kreuzschlitz1x Pozi 11x Pozi 2Netzwerktester1x Werkzeug-Tasche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, stanley schraubendrehersatz, lan prüfgerät, Stanley, Schraubendreher-Set, Multi-Bit, 1000, V |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,18* | € 44,27* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 32,73* | € 44,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 35,84* | € 47,26* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 33,75* | € 49,60* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,40* | € 54,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|