Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Blazer RF 1429-2810-20 Gr. 36 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Blazer RF 1429-2810-20 Gr. 36 marine
Greiff Damen Blazer RF 1429-2810-20 Gr. 36 marine
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5528774
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1429-2810-20-36
EAN/GTIN:
     4035386141340
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Damen-Blazer RF Modern 37.5 Regular Fit, Rundhalsausschnitt, Reißverschluss, 2 Leistentaschen, Teilungsnähte, 1 Reißverschluss-Innentasche, AMF-Handstich, Rückenlänge 60 cm | Gr. 38
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
marine
Material:
Gewebe: 52% Polyester 46% Schurwolle 2% Elasthan, 190 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 32 - 52
Farbcode:
20
Weitere Suchbegriffe: damen blazer greiff, greiff blazer, blazer damen, Greiff, Damen, RF, 1429-2810-20, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,79*
€ 154,54*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 160,19*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.