Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig, 2 x 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig, 2 x 7 Sprossen
Hymer Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig, 2 x 7 Sprossen
Hymer Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig, 2 x 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5426819
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     684721
EAN/GTIN:
     4019502364585
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
  • Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
  • Massive Stahlbeschläge.
  • Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
  • Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.
  • Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
  • Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.
  • Hinweis: Für die korrekte Verwendung der Leiter wird auf die nationalen Regelungen (in Deutschland z. B. TRBS 2121-2) verwiesen.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5,17 m
Länge:
4,91 m
Breite:
1030 mm
Gewicht:
16,6 kg
Anzahl Stufen:
2 x 7
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,64*
€ 343,29*
€ 4,90*
ab € 406,77*
€ 492,36*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,10*
€ 497,98*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 439,57*
€ 520,40*
Frei Haus
ab € 465,00*
€ 549,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,16*
€ 539,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,25*
€ 526,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,27*
€ 497,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,10*
€ 470,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,18*
Zubehör
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.