Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Eckrohrzangen-Satz, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Eckrohrzangen-Satz, 3-tlg.
KS Tools Eckrohrzangen-Satz, 3-tlg.
KS Tools Eckrohrzangen-Satz, 3-tlg.
KS Tools Eckrohrzangen-Satz, 3-tlg.
KS Tools Eckrohrzangen-Satz, 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p533808
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     113.2100
EAN/GTIN:
     4042146014653
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • Maulstellung 45°
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • optimale Kraftübertragung
  • progressive Verzahnung
  • rot pulverbeschichtet
  • gesenkgeschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5234
Anzahl der Teile:
3
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenausführung:
rot pulverbeschichtet
Gewicht:
4790 g
Handgriff:
ohne Griff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
133
€ 4,90*
ab € 76,97*
€ 94,84*
6 Tage
134
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 109,28*
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 113,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 114,29*
Lager 7NBYA
59
Frei Haus
ab € 117,18*
€ 143,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
113.1000
ab € 15,31*
Sonstiges
KS Tools
113.1500
ab € 20,93*
Sonstiges
KS Tools
113.2000
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.