Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p533787 Herst.-Nr.: 111.3000 EAN/GTIN: 4042146014530 |
| |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN 5234
- schwedische Form
- Maulstellung 90°
- stufenlos verstellbar
- Verzahnung entgegen der Drehrichtung
- rot pulverbeschichtet
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Norm: | DIN 5234 | Oberflächenausführung: | rot pulverbeschichtet | Länge: | 670 mm | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 3450 | Handgriff: | ohne Griff | Rohr-Ø (max.): | 3 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90 grad 3 zoll, armaturenzange, armaturenzangen 3 zoll, KS, Tools, Eckrohrzange,, 90°, gewinkelt,, 3'' |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,97* | € 84,13* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,11* | € 96,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 80,31* | € 99,05* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,63* | € 101,56* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 108,87* | € 133,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|