| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p513867 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729073101 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutzhose Buffalo
Ausführung:
- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Schenkeltaschen
- Werkzeugfach
- Stiftefach und Zollstocktasche
- Handytasche
- Tasche für Geldbeutel mit Reißverschluss
- verstellbare Cordura Kniepolstertaschen
- Reflexstreifen 3M Scotchlite™ von 70mm
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5cm)
- Max. 50 Wäschen
Material: 60% Polyester/40% Baumwolle 290 g/m²
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzhose | Größe: | 94 | Farbe: | gelb/grau | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Form: | lang | Gewicht: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose gr. 48, bundhose, bundhose 48, Dassy, Buffalo, Gr., 94, gelb/grau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,50* | € 52,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 39,74* | € 53,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,70* | € 55,71* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 41,66* | € 67,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|