Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839 Gr. 6XL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839 Gr. 6XL black
James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839 Gr. 6XL black
James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839 Gr. 6XL black
James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839 Gr. 6XL black
James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839 Gr. 6XL black
James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839 Gr. 6XL black
James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839 Gr. 6XL black
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4156275
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223747492
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
James & Nicholson Sweatshirt mit Reißverschluss und Kapuze JN839

Ausführung:
  • Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyestermischung
  • Gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle, Innenseite angeraut
  • Doppellagige Kapuze mit elastischer, verstellbarer Kordel
  • Rippstrickbündchen mit Elasthan an Arm- und Bundabschluss
  • 60°C waschbar, trocknergeeignet
  • Reißverschluss: YKK
Material:
Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
6XL
Farbe:
black
Ausführung:
Pullover
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover schwarz, herren pullover, james&nicholson herrenpullover, James, &, Nicholson, Sweatshirt, mit, Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,50*
€ 41,08*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 47,55*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.