Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 60 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 60 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 60 schwarz/rot
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314-2047 Gr. 60 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4014185
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3546-314-2047-60
EAN/GTIN:
     5702820554019
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3546-314

Ausführung:
  • moderne Passform
  • Super Stretch
  • hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
  • hoch geschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze an den Seiten
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
  • D-Ring an der Latztasche
  • Bekleidungsklasse 1
Material: 
56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzhose
Größe:
60
Farbe:
schwarz/rot
Material:
56% Polyester / 34% Elasthan / 10% Baumwolle
Form:
lang
Gewicht:
285 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,61*
€ 95,94*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,61*
€ 101,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,80*
€ 117,70*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3546-314-110-22
ab € 75,07*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-23
ab € 75,28*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-24
ab € 75,22*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-25
ab € 75,19*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-26
ab € 74,62*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-27
ab € 75,31*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-28
ab € 74,86*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-42
ab € 74,57*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-44
ab € 75,17*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-46
ab € 74,93*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-48
ab € 74,67*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-50
ab € 75,06*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-52
ab € 74,96*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-54
ab € 75,10*
Ähnlich
Engel
3546-314-110-56
ab € 74,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.