Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL olive
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL olive
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL olive
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL olive
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. 3XL olive
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p358457
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223142204
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
James & Nicholson Softshell Jacke JN135 

Ausführung:
  • 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran
  • Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht
  • (5.000 mm Wassersäule)
  • Nähte nicht versiegelt
  • Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
olive
Ausführung:
Jacke
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Form:
langarm
Gewicht:
330 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, herrenjacke grün, James, &, Nicholson, Softshell, Jacke, Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,41*
€ 61,82*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 68,26*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.