Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Wintersport Jacke Damen JN1053 Gr. 2XL yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Wintersport Jacke Damen JN1053 Gr. 2XL yellow
James & Nicholson Wintersport Jacke Damen JN1053 Gr. 2XL yellow
James & Nicholson Wintersport Jacke Damen JN1053 Gr. 2XL yellow
James & Nicholson Wintersport Jacke Damen JN1053 Gr. 2XL yellow
James & Nicholson Wintersport Jacke Damen JN1053 Gr. 2XL yellow
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p358253
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223314724
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
James & Nicholson Damen Wintersport Jacket JN1053

Ausführung:
  • Leichtes Rip-Stop-Gewebe
  • Windabweisend
  • Wärmende Thinsulate™Insulation Wattierung
  • Optimaler Wärmeschutz bei geringer Materialdicke
  • Unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Reißverschlüsse, Innenfutter und Armabschluss kontrastfarben
  • Großes JN-Logo im Rückenteil innen
  • Modisches Reflextransfer am Ärmel
  • Elastische Kordel mit Stopper am Saum
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • JN1034: Leicht tailliert
Material:
  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Futterstoff: 100% Polyester


Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
yellow
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
5.000 mm
Saison:
Winter
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 78,95*
€ 100,99*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 107,03*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.