Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL white
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL white
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL white
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL white
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL white
James & Nicholson Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049 Gr. XL white
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p358187
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223314182
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Daiber Ladies' Outdoor Hybrid Jacket JN1049

Ausführung:
  • Steppelemente mit Wattierung
  • elastische Softshelleinsätze 
  • wind- und wasserabweisend 
  • abzippbare, regulierbare Softshellkapuze
  • durchgehend unterlegte Windschutzblende mit Kinnschutz 
  • 4 Fronttaschen mit kontrastfarbigen Reißverschlüssen 
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Netztasche innen Reflexdurck im Rückenteil elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum 
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung 
  • taillierter Schnitt
Material:
  • Oberstoff: 95% Polyester, 5% Elasthan
  • Oberstoff 2: 100% Polyamid
  • Futterstoff: 100% Polyester
  • Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
white
Ausführung:
Jacke
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,90*
€ 85,02*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 90,95*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.